曜日別特売
モノタロウ

ミシン用ポリウレタンベルト

ミシン用ポリウレタンベルト - モノタロウミシン用ポリウレタンベルト - モノタロウミシン用ポリウレタンベルト - モノタロウミシン用ポリウレタンベルト - モノタロウミシン用ポリウレタンベルト - モノタロウミシン用ポリウレタンベルト - モノタロウミシン用ポリウレタンベルト - モノタロウミシン用ポリウレタンベルト - モノタロウ
(5件のレビュー)

主にミシンに使用するタイミングベルトです。
ポリウレタン製ですのでゴムの飛散がなく清潔に運転する事が可能です。

用途ミシンの修理やベルト交換にベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)PU種類ミシンベルト角度θ(°)40内容量1本
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65779027-320
199
57
アウトレット
63(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り101点です
65779036-330
209
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り48点です
65779063-360
209
71
アウトレット
78(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り70点です
65779079-370
219
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り15点です
65779088-380
219
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1点です
65779097-530
289
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り105点です
65779018-280
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
65779045-340
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
65779054-350
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65779018-36033636MB280- MBミシンベルト 三ツ星ベルト 36033636MBミシンベルト三ツ星ベルト1本
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65779045-36033636MB280- MBミシンベルト 三ツ星ベルト 36033636MBミシンベルト三ツ星ベルト1本
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65779054-36033715MB350- MBミシンベルト 三ツ星ベルト 36033715MBミシンベルト三ツ星ベルト1本
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65779097
2024-09-08
用途: 業務用かき氷器の修理
卸売・小売業

業務用かき氷器のベルトとして利用しました。
元のベルトはボロボロになってしまっていて、サイズも分からないまま、モーターと回転軸との距離を適当に計り、53cmのこのベルトが丁度ピッタリでした。

対象商品 : 65779018
2023-10-11
用途: ミニボール盤に流用

プーリー交換により長さを最適化するのに丁度良い長さが有り助かりました。
価格も安くて消耗品ですのでとても有難いです。

対象商品 : 65779036
2023-12-14
用途: アンティークHA1ミシン
製造業

HA1ミシンにYDKモーター付いたもの購入しましたが、ベルトが古くて空回りする為こちらを購入。
交換後はしっかりと回る様になり助かりました!お値段も安いのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 65779088
2023-09-19
用途: ミシン用
電気・ガス・熱供給・水道業

適度な硬さがあってよかった。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 65779063
2022-07-04
用途: ミシン

値段は安いし品質もまあまあだし、最高です。耐久性はこれから確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする