ダイシン
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) オプションパーツ ワゴンドッグ型
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用オプションパーツのワゴンドッグ型になります。
適合
棚板(V940-DSB-W/B)取付可能
材質
スチール
高さ(mm)
810
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
設置姿勢
下置専用(ベース一体型)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
829×397×775
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×810
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
829×397×775
内容量
1台
注意
※単体では使用しないで下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65691728
L945-07FB-W
樹脂アジャスター4個付、配線穴付
17.1
ホワイト
¥
60,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691737
L945-07FB-B
樹脂アジャスター4個付、配線穴付
17.1
ブラック
¥
60,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691746
L945-07FBC-W
樹脂アジャスター4個付
19.4
ホワイト
¥
71,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691755
L945-07FBC-B
樹脂アジャスター4個付
19.4
ブラック
¥
71,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません