パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用ハイベース
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用ハイベースになります。嵩上げする事によって最下段のマスも取り出しやすくなり、床下のお掃除などもし易く大変便利になります。また木天板を取り付ける事でミーティングテーブルとして使用する事が出来ます。
材質25mm角パイプ
質量(kg)5
高さ(mm)180
奥行(mm)427
間口(mm)900
適合サイズ(mm)(幅×奥行)900×450用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×427×180
アジャスター0~15mm調整可
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |