曜日別特売

壁面収納庫(バリアス・シスト) 3枚引戸型

壁面収納庫(バリアス・シスト) 3枚引戸型 - ダイシン壁面収納庫(バリアス・シスト) 3枚引戸型 - ダイシン壁面収納庫(バリアス・シスト) 3枚引戸型 - ダイシン壁面収納庫(バリアス・シスト) 3枚引戸型 - ダイシン壁面収納庫(バリアス・シスト) 3枚引戸型 - ダイシン

イメージをワンランクアップするブラック塗装タイプの書庫。一味違った空間を演出できます。塗装面には工夫をこらし、素手で触れても汚れが目立ちにくい加工をしています。

グリーン購入法適合シリンダー錠間口(mm)900材質スチール内容量1台
注意
※下置使用時はベースが必要です。(ベース:V945-B1B)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
設置姿勢
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65691999V945-07BTS450690865×383×643ブラック26.8上下置兼用棚板1枚付
98,700
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65692008V940-10BTS4001030865×333×983ブラック35.5上置専用棚板2枚付
111,200
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65692017V945-10BTS4501030865×383×983ブラック37.1上置専用棚板2枚付
114,600
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65692026V940-11BTS4001030865×333×983ブラック35.5下置専用棚板2枚付
111,200
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65692035V945-11BTS4501030865×383×983ブラック37.1下置専用棚板2枚付
114,600
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65692044V945-10UTS4501030865×383×983(本体)ブラック、(扉)ウォールナット37.1上置専用棚板2枚付
161,100
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65692053V945-11UTS4501030865×383×983(本体)ブラック、(扉)ウォールナット37.1下置専用棚板2枚付
161,100
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする