ダイシン
壁面収納庫(バリアス・シスト) 両開き型
イメージをワンランクアップするブラック塗装タイプの書庫。一味違った空間を演出できます。塗装面には工夫をこらし、素手で触れても汚れが目立ちにくい加工をしています。
付属品
棚板2枚付
材質
スチール
質量(kg)
32.8
色
ブラック
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
設置姿勢
下置専用
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×366×983
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×1030
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
865×366×983
内容量
1台
注意
※下置使用時はベースが必要です。(ベース:V940-B1B)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692096
V940-11BH
¥
84,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません