曜日別特売

壁面収納庫(バリアス・シスト)用木天板

壁面収納庫(バリアス・シスト)用木天板 - ダイシン壁面収納庫(バリアス・シスト)用木天板 - ダイシン

壁面収納庫(バリアス・シスト)用木天板です。

材質(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABS押出材、(芯材)パーティクルボード高さ(mm)20間口(mm)900内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65692324V940-UT16ウォールナット400
21,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65692333V945-UT16.7ウォールナット450
21,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65692349V945-BT16.7ブラック450
21,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする