ミヤマ(三山)
メンロード30/2 綿100%
定番綿糸、業界トップカラー数、コーマ糸(きれいな糸)。
用途
ニット工業用糸
質量(kg)
0.94
混率(%)
綿100
番手
30/2
内容量
1本(0.94kg)
バスケットに入れる
179
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65697766
1403022-0101
L101
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697775
1403022-0102
L102
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697784
1403022-0103
L103
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697793
1403022-0104
L104
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697827
1403022-0107
L107
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697836
1403022-0108
L108
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697854
1403022-0110
L110
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697863
1403022-0111
L111
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697897
1403022-0114
L114
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697906
1403022-0115
L115
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697915
1403022-0116
L116
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697933
1403022-0118
L118
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697949
1403022-0119
L119
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697958
1403022-0120
L120
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697967
1403022-0121
L121
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65697994
1403022-0124
L124
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698037
1403022-0128
L128
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698046
1403022-0129
L129
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698055
1403022-0130
M130
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698073
1403022-0132
M132
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698107
1403022-0135
M135
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698134
1403022-0138
M138
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698143
1403022-0139
L139
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698177
1403022-0142
D142
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698186
1403022-0143
L143
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698195
1403022-0144
L144
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698204
1403022-0145
L145
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698213
1403022-0146
L146
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698238
1403022-0148
M148
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698247
1403022-0149
M149
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698265
1403022-0151
M151
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698283
1403022-0153
M153
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698326
1403022-0157
D157
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698344
1403022-0159
D159
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698369
1403022-0161
D161
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698378
1403022-0162
D162
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698387
1403022-0163
D163
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698405
1403022-0165
D165
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698414
1403022-0166
D166
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698423
1403022-0167
D167
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698475
1403022-0172
M172
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698484
1403022-0173
M173
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698493
1403022-0174
M174
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698554
1403022-0180
M180
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698597
1403022-0184
D184
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698606
1403022-0185
D185
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698633
1403022-0188
D188
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698658
1403022-0190
D190
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698667
1403022-0191
D191
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65698676
1403022-0192
D192
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ