曜日別特売

低騒音型コンクリートカッター

低騒音型コンクリートカッター - 三笠産業[工具]低騒音型コンクリートカッター - 三笠産業[工具]低騒音型コンクリートカッター - 三笠産業[工具]低騒音型コンクリートカッター - 三笠産業[工具]
軸径(Φmm)27走行タイプ半自走式(ハンドル回転式)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
ブレードサイズ(mm)
最大切断深度(mm)
水タンク容量(L)
エンジンタイプ
エンジン出力(PS/kW)
音響パワーレベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65700383MCD-318HS-SGK1701984×542×971254~457(10~18inch)70~17050ホンダGX390(4サイクル)(最高)11.8/8.7104
887,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65700399MCD-214HDX-SGK1411990×615×981254~356(10~14inch)70~12045ホンダGX240(4サイクル)(最高)8.0/5.9104
655,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65700408MCD-216HSDX-SGK1551990×620×981254~406(10~16inch)70~14545ホンダGX270(4サイクル)(最高)8.6/6.3104
785,000
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65700417MCD-218HSDX-SGK1651990×620×981254~457(10~18inch)70~17045ホンダGX390(4サイクル)(最高)11.8/8.7105
850,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする