コネクタ、インターフェース

コネクタ、インターフェース - JST(日本圧着端子製造)
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03899125ZER-03V-S1セット(10個)
オープン199
56
アウトレット
62(税込)
当日出荷
残り6点です
57945939SM12B-PASS-TBT(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946133VLR-04VN1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946176VLP-02V-11個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946228GHDR-14V-S-1(F)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946255BM02B-ACHSS-GAN-ETF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946298S03B-J21SK-GGXR(LF)(AU)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946343SM10B-ZESS-TB(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946377ZER-03V-S1個
オープン
取扱い終了
代替品有
57946413S14B-PADSS-1(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946447B22B-PADSS-1F(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946456SXF-41T-P0.71個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946465HLR-02VF1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946483S04P-XL-HDB(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946508XMR-07V1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57946544BM08B-SRSS-TBT(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57949405B03B-J21SK-GGXR(LF)(AU)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57949457BM05B-SURS-TF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57949764J21DF-12V-KY-L1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57950157S09B-ZESK-2D(T)(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57953849S26B-PUDSS-1(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57945896B2P3S-VH(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57945905SM02B-PASS-TBT(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57945914SM06B-PASS-TBT(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57945923SM10B-PASS-TBT(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57945948BM12B-PASS-TFT(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57945957SM15B-GHS-TB(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57945966BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57945975B28B-PUDSS-1(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57945984UB-MC5BR3-SD204-4S-1-TB NMP1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57945993UBC-R112-56C-7ATS-TB(HF)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946045SFPS-91T-2501個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946054B16B-PNDZS-1(T)(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946063B30B-PNDZS-1(T)(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946079B40B-PNDZS-1(T)(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946088PNDP-30V-Z1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946097BM40B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946106SM40B-SHLDS-G-TF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946115BM30B-SHLDS-G-TFT(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946124SM20B-SHLDS-G-TF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946149VLP-06V-11個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946158B04P-VL-VN-1.81個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946167VLP-03V-11個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946185BM10B-GHDS-G-TF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946194SM30B-GHDS-A-TF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946203SM20B-GHDS-A-TF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946219SM12B-GHDS-A-TF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
57946237SM12B-SURS-TF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
5794624620FHH-SM1-GAN-TF(LF)(SN)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
5794626420P5.0-JMCS-G-B-TF(N)1個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57945939SM12B-PASS-TBT(LF)(SN)6525831608R-JWPF-VSLE-DSM12B-PASS-TBT(LF)(SN) JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 08R-JWPF-VSLE-D JST(日本圧着端子製造) 65258316JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 08R-JWPF-VSLE-DJST(日本圧着端子製造)1袋(5個)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946133VLR-04VN65260005BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)VLR-04VN JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65260005JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)1袋(5個)
679
欠品中
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946176VLP-02V-165257370XAP-02V-1VLP-02V-1 JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1 JST(日本圧着端子製造) 65257370JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1JST(日本圧着端子製造)1袋(10個)
119
税込131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946228GHDR-14V-S-1(F)65259734BM15B-SRSS-TB-(LF)(SN)GHDR-14V-S-1(F) JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.0mm 1列 BM15B-SRSS-TB-(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65259734JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.0mm 1列 BM15B-SRSS-TB-(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)1袋(5個)
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946255BM02B-ACHSS-GAN-ETF(LF)(SN)65260784BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)BM02B-ACHSS-GAN-ETF(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65260784JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)1袋(5個)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946298S03B-J21SK-GGXR(LF)(AU)65260739S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)S03B-J21SK-GGXR(LF)(AU) JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU) JST(日本圧着端子製造) 65260739JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)JST(日本圧着端子製造)1袋(2個)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946343SM10B-ZESS-TB(LF)(SN)6525880608P-SJNSM10B-ZESS-TB(LF)(SN) JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 08P-SJN JST(日本圧着端子製造) 65258806JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 08P-SJNJST(日本圧着端子製造)1袋(10個)
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946377ZER-03V-S03899125ZER-03V-S画像準備中コネクタ、インターフェースJST(日本圧着端子製造)1セット(10個)
56
税込62
内容量に違いがあります
57946413S14B-PADSS-1(LF)(SN)65260319B5B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)S14B-PADSS-1(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 B5B-ZR-SM4 TF (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造) 65260319JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 B5B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)1袋(10個)
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946447B22B-PADSS-1F(LF)(SN)65258980B10B-XH-AM (LF)(SN)B22B-PADSS-1F(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65258980JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)1袋(10個)
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946456SXF-41T-P0.765256085SXF-41T-P0.7SXF-41T-P0.7 JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7 JST(日本圧着端子製造) 65256085JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7JST(日本圧着端子製造)1袋(100個)
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946465HLR-02VF65259594S12B-XASK-1 (LF)(SN)HLR-02VF JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 S12B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65259594JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 S12B-XASK-1 (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)1袋(10個)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946483S04P-XL-HDB(LF)(SN)65260529BM02B-SRSS-TB(LFSN)S04P-XL-HDB(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN) JST(日本圧着端子製造) 65260529JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN)JST(日本圧着端子製造)1袋(10個)
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946508XMR-07V65257379XMR-07VXMR-07V JST 圧着コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-07V JST(日本圧着端子製造) 65257379JST 圧着コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-07VJST(日本圧着端子製造)1袋(40個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57946544BM08B-SRSS-TBT(LF)(SN)65258955XADRP-12VBM08B-SRSS-TBT(LF)(SN) JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V JST(日本圧着端子製造) 65258955JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12VJST(日本圧着端子製造)1袋(10個)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57949405B03B-J21SK-GGXR(LF)(AU)65260714B03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)B03B-J21SK-GGXR(LF)(AU) JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B03B-J21SK-GGXR (LF)(AU) JST(日本圧着端子製造) 65260714JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)JST(日本圧着端子製造)1袋(6個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57949457BM05B-SURS-TF(LF)(SN)65258560S9B-PH-K-S(LF)(SN)BM05B-SURS-TF(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 S9B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65258560JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 S9B-PH-K-S(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)1袋(5個)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57949764J21DF-12V-KY-L65258684ZHR-12J21DF-12V-KY-L JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-12 JST(日本圧着端子製造) 65258684JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-12JST(日本圧着端子製造)1袋(10個)
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57950157S09B-ZESK-2D(T)(LF)(SN)65258614EHR-10S09B-ZESK-2D(T)(LF)(SN) JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-10 JST(日本圧着端子製造) 65258614JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-10JST(日本圧着端子製造)1袋(10個)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57953849S26B-PUDSS-1(LF)(SN)65258919B7B-XH-A(LF)(SN)S26B-PUDSS-1(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65258919JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)1袋(5個)
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする