Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。



使ってみた感じでは、既存の有名電機メーカー品と同様で明るさや色、点灯までの時間等も問題なく、しかもコスパが良く、買いに行かなくてよいので助かります。
問題なく使用できました。金額も高くないと思います。ありがとうございました。
他で買うよりリーズナブルで、買ってきてもオフィスまで運ぶのが大変なので、いつも少量でもしっかり梱包してくれるので大変助かります。
以前までは切れる都度 近くのホームセンターに買いにいってましたがまとめ買いがはるかにお得に気づきました
新築から10年が経過して切れた蛍光灯から交換しました。一番滞在時間の長い場所なので、なるべく交換前後で違和感を感じないようにと思いLEDではなく蛍光灯にしました。これまで昼白色だったのですが今回は昼光色にしてみたところ青味の強い光になりました。色味については好みの問題だと思います。個人的には好きな色味です。光量はそれはもう十分で、あとはこれがどれくらい持つのか、期待しています。ひとまず、現状では満足しています。
32形、ホームセンター2件回りましたが、取り扱いがなく
モノタロウさんで購入出来て良かったです。
ありがとうございます。
今まで蛍光管はパナソニック製ばかりでしたが、価格的にこの会社製のものを選びました。明るさも満足しています。寿命も1年以上安定しているので大丈夫な気がします。
購入して半年を少し超えるくらい使用していますが、今のところ問題無く使えています。このまま使い続けてどの程度の期間で点灯しなくなるか分かりませんが直ぐに使えなくなるというようなことは無いようです。価格面で安く提供していただけている点を踏まえて現段階では★5の評価で間違いないところです。