素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が
出来ます。
このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ
プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。
困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた
三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。
優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し
込むより簡単にセットできます。
これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要
有りません。
パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら
しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。
さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ
交換式DSLR等のカメラをサポートします。
カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。
これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して
いるので作業終了後の撤収も簡単です。
フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる
ように3/8インチのメスネジが有ります。
三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。
組み立てた時は様々な場所に設置が可能。
脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる
事が出来ます。