曜日別特売

キーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン

キーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン - エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン - エレコム
(1件のレビュー)

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 レシーバーをPCに挿すだけの簡単接続で、デスク周りをすっきり使える無線薄型フルキーボード。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
レシーバーは本体裏面に収納可能です。
単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。

サイズフル質量(g)【キーボード本体】約505※電池含まず、、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5インターフェースUSB電池キーボード本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数12キー電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
通信方式
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65710339TK-FDM110TXBK2.519109キー(日本語配列)ブラックGFSK方式メンブレン
4,270
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65710339
2022-04-15
用途: 事務作業
その他業種

思っていたよりキータッチが軽かった。ワイヤレスの使い勝手の良さはあります。キーの「面取り」がされていたら打ちやすいかもと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする