曜日別特売

プロクオリティ ハヤシソース 4袋入り

プロクオリティ ハヤシソース 4袋入り - ハウス食品

ほぐれるまで煮込んだ牛肉と玉ねぎ・ブイヨンの旨みをいかし、デミグラスソースと赤ワインでコク深く芳潤な味わいに仕立てたレストラン品質のハヤシソースです。また、電子レンジ調理に対応したパウチなので、パウチのままレンジに入れるだけで簡単に調理することができます。

種類レトルト食品原材料牛脂豚脂混合油、小麦粉、牛肉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、トマトペースト、乾燥玉ねぎ、みそ、赤ワイン、食塩、デミグラスソース、でんぷん、ウスターソース、ガーリックペースト、カラメルシロップ、酵母エキス加工品、チキンブイヨン、ビーフ風味調味料、香辛料、オニオンパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご栄養成分(製品100gあたり)エネルギー144kcal/タンパク質3.7g/脂質7.9g/炭水化物14.6g/食塩相当量2.2g内容量1ケース(540g×12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65713893-
8,064
7,798
8,422(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする