万丈
Vポスター額 A2
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
付属品
壁掛用金具・吊り紐付
材質
本体:木製、面材:PET
質量(g)
910
外寸(mm)
460×634
内寸(mm)
420×594
適合サイズ
A2判
柄
木目
窓寸法(幅×高さ)(mm)
410×584
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65713069
110355
ナチュラル
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65713078
110400
ブラウン
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください