万丈
Vポスター額 B2
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
付属品
壁掛用金具・吊り紐付
材質
本体:木製、面材:PET
質量(g)
1200
外寸(mm)
555×768
内寸(mm)
515×728
適合サイズ
B2判
柄
木目
窓寸法(幅×高さ)(mm)
505×718
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65713087
110370
ナチュラル
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
65713096
110375
ブラウン
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください