信濃高原うす塩なめ茸60% 120g

信濃高原うす塩なめ茸60% 120g - テーブルランド

国内産えのき茸を100%使用した、固形量60%なめ茸のうす塩タイプです。

原材料えのきたけ(国産)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、食塩、かつお節エキス、酵母エキスパウダー(大豆を含む)、寒天/調味料(アミノ酸等)、クエン酸、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンC)アレルギー小麦・大豆栄養成分(100g当たり)エネルギー73kcal、タンパク質2.8g、脂質0.2g、炭水化物15.1g、食塩相当量2.8g内容量1ケース(120g×30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65714277-
オープン
5,598
6,046(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする