曜日別特売

プラダンシート 5mm 10枚入

プラダンシート 5mm 10枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 10枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 10枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 10枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 10枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 10枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 10枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 10枚入 - プラダンのヤマコー

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。

厚さ(mm)5材質ポリプロピレン長さ(mm)900幅(mm)600内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅配送不可
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
目付(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65714724g5-600900or10-56009005800オレンジ
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714733g5-600900gy10-56009005800
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714749g5-600900be10-56009005800ベージュ
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714758g5-600900ye10-56009005800黄色
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714767g5-600900bk10-56009005800
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714776g5-600900nb10-56009005800
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714785g5-600900lb10-56009005800水色
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714794g5-600900re10-560090051000
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714803g5-600900wh10-56009005800
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714819g5-600900na10-56009005800半透明
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714828g5-600900gr10-56009005800
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする