曜日別特売

スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用)

スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用) - カーメックススパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用) - カーメックス

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

規格JIS B-4430ねじの種類M突き出しセンタ有無内容量1本
全15種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724393SJ4CM3X0.5H23XTM3×0.5OH22.5P5194粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
4,090
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
65724409SJ4CM4X0.7H33XTM4×0.7OH32.5P7215粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
4,310
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
65724418SJ4CM5X0.8H33XTM5×0.8OH32.5P8245.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
4,710
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65724427SJ4CM6X1.0H33XTM6×1OH32.5P10296粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
4,860
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
65724445SJ4CM8X1.0H33XTM8×1OH32.5P10-6.2粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
6,420
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65724436SJ4CM8X1.25H33XM8×1.25OH32.5P13-6.2粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
5,830
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
65724479SJ4CM10X1.0H33XM10×1OH32.5P10-7粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
8,450
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
65724463SJ4CM10X1.25H33M10×1.25OH32.5P15-7粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
8,450
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
65724454SJ4CM10X1.5H33XM10×1.5OH32.5P15-7粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
7,680
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
65724497SJ4CM12X1.5H33XM12×1.5OH32.5P15-8.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
12,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
65724488SJ4CM12X1.75H43M12×1.75OH42.5P18-8.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
9,990
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
65724515SJ4CM14X1.5H33XM14×1.5OH32.5P15-10.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
16,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
65724506SJ4CM14X2.0H43XM14×2OH42.5P20-10.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
13,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
65724533SJ4CM16X1.5H33XM16×1.5OH32.5P15-12.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
65724524SJ4CM16X2.0H43XM16×2OH42.5P20-12.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする