JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ

JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ - カーメックスJIS B-4430 高機能HPCポイントタップ - カーメックス

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P内容量1本
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724549PJ4BM3X0.5H23XT460.5M342.5
4,090
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
65724558PJ4BM4X0.7H33XT520.7M453.3
4,310
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
65724567PJ4BM5X0.8H33XT600.8M55.54.2
4,710
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65724576PJ4BM6X1.0H33XT621M665
4,860
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
65724585PJ4BM8X1.25H33X701.25M86.26.8
5,830
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
65724594PJ4BM8X1.0H33XT701M86.27
6,420
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65724603PJ4BM10X1.5H33X751.5M1078.5
7,680
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
65724619PJ4BM10X1.25H33751.25M1078.8
8,450
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
65724628PJ4BM10X1.0H33X751M1079
7,110
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
65724637PJ4BM12X1.75H43821.75M128.510.2
9,990
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
65724646PJ4BM12X1.5H33X821.5M128.510.5
11,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
65724655PJ4BM14X2.0H43X882M1410.512
13,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
65724664PJ4BM14X1.5H33X881.5M1410.512.5
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
65724673PJ4BM16X2.0H43X952M1612.514
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
65724689PJ4BM16X1.5H33X951.5M1612.514.5
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする