曜日別特売

スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用)

スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用) - カーメックススパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用) - カーメックス

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

規格JIS B-4430ねじの種類M突き出しセンタ有無内容量1本
全15種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724698SJ4CM3X0.5H25XTM3×0.5OH22.5P5194高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
2,770
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
65724707SJ4CM4X0.7H35XTM4×0.7OH32.5P7215高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
2,820
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
65724716SJ4CM5X0.8H35XTM5×0.8OH32.5P8245.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
3,060
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
65724725SJ4CM6X1.0H35XTM6×1OH32.5P10296高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
3,180
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
65724743SJ4CM8X1.0H35XTM8×1OH32.5P10-6.2高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
4,380
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
65724734SJ4CM8X1.25H35XM8×1.25OH32.5P13-6.2高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
3,810
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
65724777SJ4CM10X1.0H35XM10×1OH32.5P10-7高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
5,520
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
65724768SJ4CM10X1.25H35M10×1.25OH32.5P15-7高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
6,640
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65724759SJ4CM10X1.5H35XM10×1.5OH32.5P15-7高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
5,020
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
65724795SJ4CM12X1.5H35XM12×1.5OH32.5P15-8.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
7,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
65724786SJ4CM12X1.75H45M12×1.75OH42.5P18-8.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
6,510
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65724813SJ4CM14X1.5H35XM14×1.5OH32.5P15-10.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
10,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
65724804SJ4CM14X2.0H45XM14×2OH42.5P20-10.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
8,780
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
65724838SJ4CM16X1.5H35XM16×1.5OH32.5P15-12.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
10,900
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
65724829SJ4CM16X2.0H45XM16×2OH42.5P20-12.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
9,920
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする