曜日別特売

JIS B-4430 一般用ポイントタップ

JIS B-4430 一般用ポイントタップ - カーメックスJIS B-4430 一般用ポイントタップ - カーメックス

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P内容量1本
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724847PJ4BM3X0.5H25XT460.5M342.5
2,770
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
65724856PJ4BM4X0.7H35XT520.7M453.3
2,820
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
65724865PJ4BM5X0.8H35XT600.8M55.54.2
3,060
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
65724874PJ4BM6X1.0H35XT621M665
3,180
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
65724883PJ4BM8X1.25H35X701.25M86.26.8
3,810
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
65724899PJ4BM8X1.0H35XT701M86.27
4,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
65724908PJ4BM10X1.5H35X751.5M1078.5
5,020
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
65724917PJ4BM10X1.25H35751.25M1078.8
6,160
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
65724926PJ4BM10X1.0H35X751M1079
5,520
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
65724935PJ4BM12X1.75H45821.75M128.510.2
6,510
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
65724944PJ4BM12X1.5H35X821.5M128.510.5
7,170
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
65724953PJ4BM14X2.0H45X882M1410.512
8,780
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
65724969PJ4BM14X1.5H35X881.5M1410.512.5
9,660
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
65724978PJ4BM16X2.0H45X952M1612.514
9,920
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
65724987PJ4BM16X1.5H35X951.5M1612.514.5
10,900
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする