スパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用)

スパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用) - カーメックススパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用) - カーメックススパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用) - カーメックススパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用) - カーメックス

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

精度6HXねじの種類M突き出しセンタ有無
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724996SD1CM3X0.56X3XT1セット(10本)M3×0.52.5P5183.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
40,900
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
65725005SD1CM4X0.76X3XT1セット(10本)M4×0.72.5P7214.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
43,100
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
65725014SD1CM5X0.86X3XT1セット(10本)M5×0.82.5P8256粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
47,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65725023SD1CM6X1.06X3XT1セット(10本)M6×12.5P10306粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
48,600
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
65725477SD1CM8X1.06X3XT1セット(10本)M8×12.5P13358粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
71,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65725039SD1CM8X1.256X3X1セット(10本)M8×1.252.5P13358粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
58,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
65725486SD1CM10X1.06X3X1セット(5本)M10×12.5P133510粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
42,250
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
65725048SD1CM10X1.56X3X1セット(5本)M10×1.52.5P153910粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
38,400
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
65725495SD4CM12X1.256X31セット(5本)M12×1.252.5P15-9粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
61,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
65725057SD6CM12X1.756X31セット(5本)M12×1.752.5P18-9粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
49,950
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65725066SD6CM16X2.06X3X1セット(5本)M16×22.5P20-12粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
80,000
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする