DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)

DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) - カーメックスDIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) - カーメックス

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

食付4.5P精度6HXねじの種類M
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ピッチ(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
首下長(mm)
規格
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65725075PD1BM3X0.56X3XT1セット(10本)M30.53.55652.518DIN-3712.7
40,900
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
65725084PD1BM4X0.76X3XT1セット(10本)M40.74.56373.321DIN-3713.4
43,100
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
65725093PD1BM5X0.86X3XT1セット(10本)M50.867084.225DIN-3714.9
47,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65725109PD1BM6X1.06X3XT1セット(10本)M6168010530DIN-3714.9
48,600
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
65725118PD1BM8X1.256X3X1セット(10本)M81.25890136.835DIN-3716.2
58,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
65725127PD1BM10X1.56X3X1セット(5本)M101.510100158.539DIN-3718
38,400
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
65725136PD6BM12X1.756X31セット(5本)M121.7591101810.2-DIN-3767
49,950
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65725145PD6BM16X2.06X3X1セット(5本)M162121102014-DIN-3769
80,000
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする