曜日別特売

DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)

DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) - カーメックスDIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) - カーメックス

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

ねじの種類M精度6H食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
全10種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ピッチ(mm)
規格
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65725258PD1BM3X0.56H5XT1セット(10本)560.5DIN-371M33.5
27,700
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
65725267PD1BM4X0.76H5XT1セット(10本)630.7DIN-371M44.5
28,200
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
65725276PD1BM5X0.86H5XT1セット(10本)700.8DIN-371M56
30,600
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
65725285PD1BM6X1.06H5XT1セット(10本)801DIN-371M66
31,800
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
65725294PD1BM8X1.256H5X1セット(10本)901.25DIN-371M88
38,100
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
65725303PD1BM10X1.56H5X1セット(5本)1001.5DIN-371M1010
25,100
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
65725319PD6BM12X1.756H51セット(5本)1101.75DIN-376M129
32,550
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
65725328PD6BM16X2.06H5X1セット(5本)1102DIN-376M1612
49,600
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65725337PD6BM20X2.56H5X1セット(3本)1402.5DIN-376M2016
44,100
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
65725346PD6BM24X3.06H5X1セット(3本)1603DIN-376M2418
61,200
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする