DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)

DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) - カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) - カーメックス

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

ねじの種類M精度6HX食付2.5P
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ピッチ(mm)
規格
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65725355FD1CM3X0.56X7XT1セット(10本)560.5DIN-371M33.5
46,400
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65725364FD1CM3.5X0.66X71セット(10本)560.6DIN-371M3.54
70,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65725373FD1CM4X0.76X7XT1セット(10本)630.7DIN-371M44.5
46,400
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65725389FD1CM5X0.86X7XT1セット(10本)700.8DIN-371M56
51,300
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
65725398FD1CM6X1.06X7XT1セット(10本)801DIN-371M66
53,900
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
65725407FD1CM7X1.06X7XT1セット(10本)801DIN-371M77
104,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
65725416FD1CM8X1.256X7X1セット(10本)901.25DIN-371M88
65,800
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
65725425FD1CM9X1.256X7X1セット(5本)901.25DIN-371M99
49,400
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
65725434FD1CM10X1.56X7X1セット(5本)1001.5DIN-371M1010
40,150
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
65725443FD6CM12X1.756X71セット(5本)1101.75DIN-376M129
50,500
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65725459FD6CM14X2.06X7X1セット(5本)1102DIN-376M1411
68,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
65725468FD6CM16X2.06X7X1セット(5本)1102DIN-376M1612
75,500
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする