DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目)

DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目) - カーメックスDIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目) - カーメックス

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

ねじの種類M精度6HX食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ピッチ(mm)
規格
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65725504PD1BM8X1.06X3XT1セット(10本)901DIN-371M88
64,200
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
65725513PD1BM10X1.06X3X1セット(5本)901DIN-371M1010
35,550
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
65725529PD4BM12X1.256X31セット(5本)1001.25DIN-374M129
55,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする