曜日別特売

スパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用)

スパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用) - カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用) - カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用) - カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用) - カーメックス

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

精度6Hねじの種類M突き出しセンタ有無
全13種類を絞り込む
呼び寸法
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65725154SD1CM3X0.56H5XT1セット(10本)M3×0.52.5P5183.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
27,700
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
65725163SD1CM4X0.76H5XT1セット(10本)M4×0.72.5P7214.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
28,200
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
65725179SD1CM5X0.86H5XT1セット(10本)M5×0.82.5P8256高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
30,600
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
65725188SD1CM6X1.06H5XT1セット(10本)M6×12.5P10306高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
31,800
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
65725538SD1CM8X1.06H5XT1セット(10本)M8×12.5P13358高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
43,800
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
65725197SD1CM8X1.256H5X1セット(10本)M8×1.252.5P13358高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
38,100
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
65725547SD1CM10X1.06H5X1セット(5本)M10×12.5P133510高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
27,600
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
65725206SD1CM10X1.56H5X1セット(5本)M10×1.52.5P153910高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
25,100
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
65725556SD4CM12X1.256H51セット(5本)M12×1.252.5P15-9高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
37,400
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
65725215SD6CM12X1.756H51セット(5本)M12×1.752.5P18-9高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
32,550
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
65725224SD6CM16X2.06H5X1セット(5本)M16×22.5P20-12高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
49,600
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65725233SD6CM20X2.56H5X1セット(3本)M20×2.52.5P25-16高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
44,100
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
65725249SD6CM24X3.06H5X1セット(3本)M24×32.5P30-18高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
61,200
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする