DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)

DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) - カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) - カーメックス

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

ねじの種類M精度6HX食付2.5P
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ピッチ(mm)
規格
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65725599FD1CM8X1.06X7XT1セット(10本)901DIN-371M88
81,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
65725608FD1CM10X1.06X7X1セット(5本)901DIN-371M109
72,000
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
65725617FD4CM10X1.06X7X1セット(10本)901DIN-374M107
153,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
65725626FD4CM12X1.06X7X1セット(5本)1001DIN-374M129
103,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
65725635FD4CM12X1.56X7X1セット(5本)1001.5DIN-374M129
103,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
65725644FD4CM16X1.56X7X1セット(5本)1001.5DIN-374M1612
111,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする