曜日別特売

スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)

スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) - カーメックススパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) - カーメックススパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) - カーメックススパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) - カーメックス

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

精度2BX突き出しセンタ有無
全27種類を絞り込む
呼び寸法
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65726448SD1C25028UNF2X31セット(10本)1/4-28UNF2.5P10307粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
71,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65726457SD1C31224UNF2X31セット(10本)5/16-24UNF2.5P13358粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
71,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65726466SD1C37524UNF2X31セット(5本)3/8-24UNF2.5P153910粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
46,850
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65726475SD4C43720UNF2X31セット(10本)7/16-20UNF2.5P15-8粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
122,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
65726484SD4C50020UNF2X31セット(5本)1/2-20UNF2.5P15-9粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
82,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
65726493SD4C56218UNF2X31セット(5本)9/16-18UNF2.5P15-11粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
97,500
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
65726509SD4C62518UNF2X31セット(5本)5/8-18UNF2.5P15-12粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
97,500
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
65726387SD1C448UNF2X3XT1セット(10本)No.4-48UNF2.5P5183.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
50,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65726396SD1C544UNF2X3XT1セット(10本)No.5-44UNF2.5P7183.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
50,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65726405SD1C640UNF2X3XT1セット(10本)No.6-40UNF2.5P6204粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
52,800
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
65726414SD1C836UNF2X3XT1セット(10本)No.8-36UNF2.5P7214.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
52,800
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
65726423SD1C1032UNF2X3X1セット(10本)No.10-32UNF2.5P8256粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
57,400
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
65726439SD1C1228UNF2X3X1セット(10本)No.12-28UNF2.5P10306粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
59,400
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
65725723SD1C25020UNC2X31セット(10本)1/4-20UNC2.5P13307粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
71,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65725739SD1C31218UNC2X31セット(10本)5/16-18UNC2.5P13358粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
71,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65725748SD1C37516UNC2X31セット(5本)3/8-16UNC2.5P153910粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
46,850
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65725757SD6C43714UNC2X31セット(10本)7/16-14UNC2.5P15-8粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
122,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
65725766SD6C50013UNC2X31セット(5本)1/2-13UNC2.5P18-9粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
82,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
65725775SD6C56212UNC2X31セット(5本)9/16-12UNC2.5P20-11粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
82,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
65725784SD6C62511UNC2X31セット(5本)5/8-11UNC2.5P22-12粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
97,500
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
65725669SD1C440UNC2X3XT1セット(10本)No.4-40UNC2.5P5183.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
50,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65725678SD1C540UNC2X3XT1セット(10本)No.5-40UNC2.5P7183.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
50,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65725687SD1C632UNC2X3XT1セット(10本)No.6-32UNC2.5P6204粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
52,800
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
65725696SD1C832UNC2X3XT1セット(10本)No.8-32UNC2.5P7214.5粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
57,400
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
65725705SD1C1024UNC2X3X1セット(10本)No.10-24UNC2.5P8256粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
57,400
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
65725714SD1C1224UNC2X3X1セット(10本)No.12-24UNC2.5P10306粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
59,400
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
65725653SD1C256UNC2X3XT1セット(10本)No.2-56UNC2.5P10132.8粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
64,000
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする