スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)

スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) - カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) - カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) - カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) - カーメックス

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

精度2B突き出しセンタ有無
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65726685SD1C25028UNF2B51セット(10本)1/4-28UNF2.5P10307高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
46,600
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65726694SD1C31224UNF2B51セット(10本)5/16-24UNF2.5P13358高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
46,600
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65726703SD1C37524UNF2B51セット(5本)3/8-24UNF2.5P153910高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
30,700
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
65726719SD4C43720UNF2B51セット(10本)7/16-20UNF2.5P15-8高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
79,900
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
65726728SD4C50020UNF2B51セット(5本)1/2-20UNF2.5P15-9高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
53,500
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
65726737SD4C56218UNF2B51セット(5本)9/16-18UNF2.5P15-11高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
62,500
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
65726746SD4C62518UNF2B51セット(5本)5/8-18UNF2.5P15-12高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
62,500
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
65726755SD4C75016UNF2B51セット(3本)3/4-16UNF2.5P17-14高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
55,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
65726764SD4C87514UNF2B51セット(3本)7/8-14UNF2.5P17-18高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
76,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
65726773SD4C112UNF2B5XT1セット(3本)1'-12UNF2.5P20-18高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
98,400
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
65726649SD1C640UNF2B5XT1セット(10本)No.6-40UNF2.5P6204高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
34,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
65726658SD1C836UNF2B5XT1セット(10本)No.8-36UNF2.5P7214.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
37,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
65726667SD1C1032UNF2B5X1セット(10本)No.10-32UNF2.5P8256高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
37,600
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
65726676SD1C1228UNF2B5X1セット(10本)No.12-28UNF2.5P10306高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
38,700
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
65726003SD1C25020UNC2B51セット(10本)1/4-20UNC2.5P13307高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
46,600
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65726019SD1C31218UNC2B51セット(10本)5/16-18UNC2.5P13358高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
46,600
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65726028SD1C37516UNC2B51セット(5本)3/8-16UNC2.5P153910高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
30,700
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
65726037SD6C43714UNC2B51セット(10本)7/16-14UNC2.5P15-8高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
79,900
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
65726046SD6C50013UNC2B51セット(5本)1/2-13UNC2.5P18-9高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
53,500
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
65726055SD6C56212UNC2B51セット(5本)9/16-12UNC2.5P20-11高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
53,500
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
65726064SD6C62511UNC2B51セット(5本)5/8-11UNC2.5P22-12高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
62,500
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
65726073SD6C75010UNC2B51セット(3本)3/4-10UNC2.5P25-14高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
55,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
65726089SD6C8759UNC2B5X1セット(3本)7/8-9UNC2.5P30-18高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
75,600
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
65726098SD6C18UNC2B5XT1セット(3本)1'-8UNC2.5P30-20高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
98,400
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
65725949SD1C440UNC2B5XT1セット(10本)No.4-40UNC2.5P5183.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
34,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
65725958SD1C540UNC2B5XT1セット(10本)No.5-40UNC2.5P7183.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
34,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
65725967SD1C632UNC2B5XT1セット(10本)No.6-32UNC2.5P6204高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
34,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
65725976SD1C832UNC2B5XT1セット(10本)No.8-32UNC2.5P7214.5高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
37,600
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
65725985SD1C1024UNC2B5X1セット(10本)No.10-24UNC2.5P8256高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
37,600
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
65725994SD1C1224UNC2B5X1セット(10本)No.12-24UNC2.5P10306高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
38,700
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
65725933SD1C256UNC2B5XT1セット(10本)No.2-56UNC2.5P10132.8高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング
43,100
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする