DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)

DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) - カーメックスDIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) - カーメックス

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

ねじの種類UNC精度2B食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
全17種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
規格
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65726107PD1B256UNC2B5XT1セット(10本)45DIN-371UNC2-56(2.184)2.81.85
37,600
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
65726116PD1B440UNC2B5XT1セット(10本)56DIN-371UNC4-40(2.844)3.52.35
32,800
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
65726125PD1B540UNC2B5XT1セット(10本)56DIN-371UNC5-40(3.175)3.52.65
32,800
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
65726134PD1B632UNC2B5XT1セット(10本)56DIN-371UNC6-32(3.505)42.85
33,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
65726143PD1B832UNC2B5XT1セット(10本)63DIN-371UNC8-32(4.165)4.53.5
36,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
65726159PD1B1024UNC2B5X1セット(10本)70DIN-371UNC10-24(4.826)63.9
36,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
65726168PD1B1224UNC2B5X1セット(10本)80DIN-371UNC12-24(5.486)64.5
37,300
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
65726177PD1B25020UNC2B51セット(10本)80DIN-371UNC1/4-20(6.350)75.1
44,700
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
65726186PD1B31218UNC2B51セット(10本)90DIN-371UNC5/16-18(7.938)86.6
44,700
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
65726195PD1B37516UNC2B51セット(5本)100DIN-371UNC3/8-16(9.525)108
29,350
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
65726204PD6B43714UNC2B51セット(10本)100DIN-376UNC7/16-14(11.112)89.4
76,600
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
65726213PD6B50013UNC2B51セット(5本)110DIN-376UNC1/2-13(12.700)910.8
51,500
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
65726229PD6B56212UNC2B51セット(5本)110DIN-376UNC9/16-12(14.288)1112.2
51,500
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
65726238PD6B62511UNC2B51セット(5本)110DIN-376UNC5/8-11(15.875)1213.5
58,500
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
65726247PD6B75010UNC2B51セット(3本)125DIN-376UNC3/4-10(19.050)1416.5
52,200
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
65726256PD6B8759UNC2B5X1セット(3本)140DIN-376UNC7/8-9(22.225)1819.5
69,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65726265PD6B18UNC2B5XT1セット(3本)160DIN-376UNC1-8(25.400)2022.25
96,000
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする