曜日別特売

DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)

DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) - カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) - カーメックス

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
規格
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65726274FD1C540UNC2X7XT1セット(10本)56DIN-371UNC5-40(3.175)3.52.9
60,400
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
65726283FD1C632UNC2X7XT1セット(10本)56DIN-371UNC6-32(3.505)43.15
50,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65726299FD1C832UNC2X7XT1セット(10本)63DIN-371UNC8-32(4.165)4.53.8
50,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65726308FD1C1024UNC2X7X1セット(10本)70DIN-371UNC10-24(4.826)64.35
84,600
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
65726317FD1C1224UNC2X7X1セット(10本)80DIN-371UNC12-24(5.486)65
55,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
65726326FD1C25020UNC2X71セット(10本)80DIN-371UNC1/4-20(6.350)75.75
69,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65726335FD1C31218UNC2X71セット(10本)90DIN-371UNC5/16-18(7.938)87.3
100,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
65726344FD1C37516UNC2X71セット(5本)100DIN-371UNC3/8-16(9.525)108.8
75,500
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
65726353FD6C43714UNC2X71セット(10本)100DIN-376UNC7/16-14(11.112)810.25
195,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
65726369FD6C50013UNC2X71セット(5本)110DIN-376UNC1/2-13(12.700)911.8
98,500
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
65726378FD6C62511UNC2X71セット(5本)110DIN-376UNC5/8-11(15.875)1214.8
109,500
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする