曜日別特売

DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)

DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) - カーメックスDIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) - カーメックス

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

食付4.5P精度2BXねじの種類UNF
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
首下長(mm)
規格
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65726518PD1B448UNF2X3XT1セット(10本)UNF4-48(2.844)3.55652.418DIN-3712.7
45,100
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
65726527PD1B544UNF2X3XT1セット(10本)UNF5-44(3.175)3.55672.718DIN-3712.7
45,100
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
65726536PD1B640UNF2X3XT1セット(10本)UNF6-40(3.505)45662.9520DIN-3713
47,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65726545PD1B836UNF2X3XT1セット(10本)UNF8-36(4.165)4.56373.521DIN-3713.4
47,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65726554PD1B1032UNF2X3X1セット(10本)UNF10-32(4.826)67084.125DIN-3714.9
51,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
65726563PD1B1228UNF2X3X1セット(10本)UNF12-28(5.486)680104.630DIN-3714.9
53,500
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
65726579PD1B25028UNF2X31セット(10本)UNF1/4-28(6.350)780105.530DIN-3715.5
64,200
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
65726588PD1B31224UNF2X31セット(10本)UNF5/16-24(7.938)890136.935DIN-3716
64,200
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
65726597PD1B37524UNF2X31セット(5本)UNF3/8-24(9.525)10100158.539DIN-3718
42,250
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
65726606PD4B43720UNF2X31セット(10本)UNF7/16-20(11.112)8100159.9-DIN-3746.2
110,000
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
65726615PD4B50020UNF2X31セット(5本)UNF1/2-20(12.700)91001511.5-DIN-3747
73,500
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
65726624PD4B56218UNF2X31セット(5本)UNF9/16-18(14.288)111001512.9-DIN-3749
87,500
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
65726633PD4B62518UNF2X31セット(5本)UNF5/8-18(15.875)121001514.5-DIN-3749
87,500
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする