DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)

DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) - カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) - カーメックス

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
呼び寸法
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
首下長(mm)
規格
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65726929FD1C544UNF2X7XT1セット(10本)UNF5-44(3.175)3.55672.9218DIN-3712.7
60,400
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
65726938FD1C640UNF2X7XT1セット(10本)UNF6-40(3.505)45663.2220DIN-3713
50,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65726947FD1C836UNF2X7XT1セット(10本)UNF8-36(4.165)4.56373.8521DIN-3713.4
50,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
65726956FD1C1032UNF2X7X1セット(10本)UNF10-32(4.826)67084.4525DIN-3714.9
84,600
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
65726965FD1C1228UNF2X7X1セット(10本)UNF12-28(5.486)680105.130DIN-3714.9
55,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
65726974FD1C25028UNF2X71セット(10本)UNF1/4-28(6.350)680105.9530DIN-3714.9
69,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65726983FD1C31224UNF2X71セット(10本)UNF5/16-24(7.938)890137.4535DIN-3716.2
100,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
65726999FD1C37524UNF2X71セット(5本)UNF3/8-24(9.525)10100159.0539DIN-3718
75,500
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
65727008FD4C43720UNF2X71セット(10本)UNF7/16-20(11.112)81001510.55-DIN-3746.2
195,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
65727017FD4C50020UNF2X71セット(5本)UNF1/2-20(12.700)91101512.15-DIN-3747
98,500
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
65727026FD4C62518UNF2X71セット(5本)UNF5/8-18(15.875)121101515.25-DIN-3749
109,500
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
65727035FD4C75016UNF2X71セット(3本)UNF3/4-16(19.050)141201718.35-DIN-37411
137,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする