曜日別特売

DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)

DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) - カーメックス

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
全6種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法a(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65727105PD5156BG1/83XT1セット(10本)5.5G1/8-28(9.728)790108.8
81,300
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
65727114PD5156BG1/43XT1セット(5本)9G1/4-19(13.157)111001411.8
67,000
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
65727123PD5156BG3/83XT1セット(5本)9G3/8-19(16.662)121001515.25
102,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
65727139PD5156BG1/23XT1セット(3本)12G1/2-14(20.955)161251719
71,100
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
65727148PD5156BG3/43XT1セット(3本)16G3/4-14(26.441)201402024.5
117,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
65727157PD5156BG13XT1セット(3本)20G1-11(33.249)251602430.75
197,700
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする