パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN

パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN - カーメックス

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

ねじの種類G材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理多層コーティング食付2.5P突き出しセンタ有無規格DIN-5156
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
材質
表面処理
食付
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65727166SD5156CG1/85XT1セット(10本)G1/8-28高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング2.5P710
64,500
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
65727175SD5156CG1/45XT1セット(5本)G1/4-19高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング2.5P1114
48,850
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
65727184SD5156CG3/85XT1セット(5本)G3/8-19高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング2.5P1215
77,500
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
65727193SD5156CG1/25XT1セット(3本)G1/2-14高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング2.5P1617
50,700
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
65727209SD5156CG3/45XT1セット(3本)G3/4-14高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング2.5P2020
89,400
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
65727218SD5156CG15XT1セット(3本)G1'-11高バナジウムハイス_HSS-E多層コーティング2.5P2524
150,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする