曜日別特売

DIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)

DIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) - カーメックス

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法a(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65727227PD5156BG1/85XT1セット(10本)5.5G1/8-28(9.728)790188.8
65,800
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
65727236PD5156BG1/45XT1セット(5本)9G1/4-19(13.157)111002211.8
46,750
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65727245PD5156BG3/85XT1セット(5本)9G3/8-19(16.662)121002215.25
72,000
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
65727254PD5156BG1/25XT1セット(3本)12G1/2-14(20.955)161252519
46,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
65727263PD5156BG3/45XT1セット(3本)16G3/4-14(26.441)201402824.5
87,000
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
65727279PD5156BG15XT1セット(3本)20G1-11(33.249)251602430.75
147,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする