DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)

DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) - カーメックス

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法a(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65727288FD5156CG1/87XT1セット(10本)5.5G1/8-28(9.728)790139.25
224,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
65727297FD5156CG1/47XT1セット(5本)9G1/4-19(13.157)111001612.55
103,500
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
65727306FD5156CG3/87XT1セット(5本)9G3/8-19(16.662)121001616.05
126,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
65727315FD5156CG1/27XT1セット(3本)12G1/2-14(20.955)161251820.1
112,800
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
65727324FD5156CG3/47XT1セット(3本)16G3/4-14(26.441)201402225.6
156,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする