六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

六角穴付ボルト UNC(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品) - ボサード

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。

頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
関連資料:(0.1MB)
注意
※六角穴もインチ規格です。
423件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
山数
表面処理
寸法L(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771896CNC-52-#10-1"1箱(100本)ステンレス#1024生地1
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771905CNC-52-#10-1-1/21箱(100本)ステンレス#1024生地1-1/2
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771914CNC-52-#10-1-1/41箱(100本)ステンレス#1024生地1-1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771923CNC-52-#10-1/21箱(100本)ステンレス#1024生地1/2
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771939CNC-52-#10-1/41箱(100本)ステンレス#1024生地1/4
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771948CNC-52-#10-2"1箱(100本)ステンレス#1024生地2
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771957CNC-52-#10-2-1/21箱(100本)ステンレス#1024生地2-1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771966CNC-52-#10-2-1/41箱(100本)ステンレス#1024生地2-1/4
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771975CNC-52-#10-3"1箱(100本)ステンレス#1024生地3
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771984CNC-52-#10-3/41箱(100本)ステンレス#1024生地3/4
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65771993CNC-52-#10-3/81箱(100本)ステンレス#1024生地3/8
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772009CNC-52-#10-5/161箱(100本)ステンレス#1024生地5/16
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772018CNC-52-#10-5/81箱(100本)ステンレス#1024生地5/8
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772027CNC-52-#10-7/81箱(100本)ステンレス#1024生地7/8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772036CNC-52-#12-1"1箱(100本)ステンレス#1212生地1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772045CNC-52-#12-1-1/41箱(100本)ステンレス#1212生地1-1/4
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772054CNC-52-#12-3/41箱(100本)ステンレス#1212生地3/4
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772063CNC-52-#2-1"1箱(100本)ステンレス#256生地1
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772079CNC-52-#2-1/21箱(100本)ステンレス#256生地1/2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772088CNC-52-#2-1/41箱(100本)ステンレス#256生地1/4
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772097CNC-52-#2-1/81箱(100本)ステンレス#256生地1/8
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772106CNC-52-#2-3/161箱(100本)ステンレス#256生地3/16
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772115CNC-52-#2-3/41箱(100本)ステンレス#256生地3/4
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772124CNC-52-#2-3/81箱(100本)ステンレス#256生地3/8
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772133CNC-52-#2-5/161箱(100本)ステンレス#256生地5/16
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772149CNC-52-#2-5/81箱(100本)ステンレス#256生地5/8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772158CNC-52-#2-7/161箱(100本)ステンレス#256生地7/16
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772167CNC-52-#2-7/81箱(100本)ステンレス#256生地7/8
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772176CNC-52-#3-1/21箱(100本)ステンレス#348生地1/2
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772185CNC-52-#3-1/41箱(100本)ステンレス#348生地1/4
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772194CNC-52-#3-3/161箱(100本)ステンレス#348生地3/16
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772203CNC-52-#3-3/81箱(100本)ステンレス#348生地3/8
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772219CNC-52-#3-5/161箱(100本)ステンレス#348生地5/16
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772228CNC-52-#4-1"1箱(100本)ステンレス#440生地1
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772237CNC-52-#4-1-1/21箱(100本)ステンレス#440生地1-1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772246CNC-52-#4-1-1/41箱(100本)ステンレス#440生地1-1/4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772255CNC-52-#4-1-1/81箱(100本)ステンレス#440生地1-1/8
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772264CNC-52-#4-1-3/41箱(100本)ステンレス#440生地1-3/4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772273CNC-52-#4-1/21箱(100本)ステンレス#440生地1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772289CNC-52-#4-1/41箱(100本)ステンレス#440生地1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772298CNC-52-#4-1/81箱(100本)ステンレス#440生地1/8
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772307CNC-52-#4-2"1箱(100本)ステンレス#440生地2
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772316CNC-52-#4-3/161箱(100本)ステンレス#440生地3/16
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772325CNC-52-#4-3/41箱(100本)ステンレス#440生地3/4
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772334CNC-52-#4-3/81箱(100本)ステンレス#440生地3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772343CNC-52-#4-5/161箱(100本)ステンレス#440生地5/16
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772359CNC-52-#4-5/81箱(100本)ステンレス#440生地5/8
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772368CNC-52-#4-7/161箱(100本)ステンレス#440生地7/16
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772377CNC-52-#4-7/81箱(100本)ステンレス#440生地7/8
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65772386CNC-52-#5-1"1箱(100本)ステンレス#540生地1
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする