曜日別特売

六角穴付ボルト UNF(ボサード品)

六角穴付ボルト UNF(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品) - ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品) - ボサード

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。

頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
関連資料:(0.1MB)
注意
※六角穴もインチ規格です。
226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
山数
表面処理
寸法L(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65776123CNF-52-#0-1/21箱(100本)ステンレス#080生地1/2
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776139CNF-52-#0-1/41箱(100本)ステンレス#080生地1/4
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776148CNF-52-#0-1/81箱(100本)ステンレス#080生地1/8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776157CNF-52-#0-3/161箱(100本)ステンレス#080生地3/16
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776166CNF-52-#0-3/81箱(100本)ステンレス#080生地3/8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776175CNF-52-#0-5/161箱(100本)ステンレス#080生地5/16
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776184CNF-52-#0-5/81箱(100本)ステンレス#080生地5/8
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776193CNF-52-#1-1/41箱(100本)ステンレス#172生地1/4
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776209CNF-52-#1-1/81箱(100本)ステンレス#172生地1/8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776218CNF-52-#1-3/161箱(100本)ステンレス#172生地3/16
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776227CNF-52-#1-3/81箱(100本)ステンレス#172生地3/8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776236CNF-52-#1-5/161箱(100本)ステンレス#172生地5/16
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776245CNF-52-#10-1"1箱(100本)ステンレス#1032生地1
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776254CNF-52-#10-1-1/21箱(100本)ステンレス#1032生地1-1/2
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776263CNF-52-#10-1-1/41箱(100本)ステンレス#1032生地1-1/4
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776279CNF-52-#10-1-1/81箱(100本)ステンレス#1032生地1-1/8
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776288CNF-52-#10-1-3/41箱(100本)ステンレス#1032生地1-3/4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776297CNF-52-#10-1/21箱(100本)ステンレス#1032生地1/2
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776306CNF-52-#10-1/41箱(100本)ステンレス#1032生地1/4
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776315CNF-52-#10-2"1箱(100本)ステンレス#1032生地2
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776324CNF-52-#10-2-1/21箱(100本)ステンレス#1032生地2-1/2
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776333CNF-52-#10-2-1/41箱(100本)ステンレス#1032生地2-1/4
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776349CNF-52-#10-3"1箱(100本)ステンレス#1032生地3
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776358CNF-52-#10-3/161箱(100本)ステンレス#1032生地3/16
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776367CNF-52-#10-3/41箱(100本)ステンレス#1032生地3/4
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776376CNF-52-#10-3/81箱(100本)ステンレス#1032生地3/8
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776385CNF-52-#10-5/161箱(100本)ステンレス#1032生地5/16
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776394CNF-52-#10-5/81箱(100本)ステンレス#1032生地5/8
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776403CNF-52-#10-7/161箱(100本)ステンレス#1032生地7/16
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776419CNF-52-#10-7/81箱(100本)ステンレス#1032生地7/8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776428CNF-52-#4-1/21箱(100本)ステンレス#448生地1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776437CNF-52-#4-1/41箱(100本)ステンレス#448生地1/4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776446CNF-52-#4-3/41箱(100本)ステンレス#448生地3/4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776455CNF-52-#4-3/81箱(100本)ステンレス#448生地3/8
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776464CNF-52-#4-5/81箱(100本)ステンレス#448生地5/8
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776473CNF-52-#6-1/21箱(100本)ステンレス#640生地1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776489CNF-52-#6-3/41箱(100本)ステンレス#640生地3/4
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776498CNF-52-#6-3/81箱(100本)ステンレス#640生地3/8
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776507CNF-52-#6-5/81箱(100本)ステンレス#640生地5/8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776516CNF-52-#8-1"1箱(100本)ステンレス#836生地1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776525CNF-52-#8-1/21箱(100本)ステンレス#836生地1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776534CNF-52-#8-3/41箱(100本)ステンレス#836生地3/4
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776543CNF-52-#8-3/81箱(100本)ステンレス#836生地3/8
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776559CNF-52-#8-5/81箱(100本)ステンレス#836生地5/8
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776568CNF-52-1/2-1"1箱(10本)ステンレス1/220生地1
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776577CNF-52-1/2-1-1/21箱(10本)ステンレス1/220生地1-1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776586CNF-52-1/2-1-1/41箱(10本)ステンレス1/220生地1-1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776595CNF-52-1/2-1-3/41箱(10本)ステンレス1/220生地1-3/4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776604CNF-52-1/2-2"1箱(10本)ステンレス1/220生地2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65776613CNF-52-1/2-2-1/21箱(10本)ステンレス1/220生地2-1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする