アズワン
まゆ毛取りシール ディスペンサー
まゆ毛取りシール(ロールタイプ)専用のディスペンサーです。シールの台紙を引き出すとシールと台紙が分離してシールだけを取ることができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65781215
-
固定タイプ
250×150×140
¥
6,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65781224
-
ゴム付タイプ
250×150×143
¥
7,300
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000