まゆ毛取りシール ロールタイプ

まゆ毛取りシール ロールタイプ - アズワン

まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品

寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120材質(シール)紙材シール寸法(mm)70×30粘着剤アクリル系エマルジョンタイプアズワン品番4-1255-01内容量1巻(1000シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65781233ROLL 1000
4,600
4,590
5,049(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする