サトウ食品工業
サトウのごはん新潟県産コシヒカリ大盛り300g
サトウのごはんの定番商品『新潟県産コシヒカリ』を使用しており、一人で食べても二人で分けて食べることができるサイズとなっております。
種類
米
原材料
うるち米(国内産)
栄養成分
(餅1個(20g)当たり)エネルギー441kcal、タンパク質:6.3g、炭水化物:101.7g
内容量
1ケース(300g×24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65784444
-
¥
8,808
¥
7,998
¥
8,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください