曜日別特売

サトウのごはん麦ごはん3食パック450g

サトウのごはん麦ごはん3食パック450g - サトウ食品

大麦には期待できる健康効果が多くあり、メーカーは国内産の大麦を30%配合しており、麦の風味がより味わえる商品となっております。

種類原材料うるち米(国内産)、大麦(国内産)栄養成分(餅1個(20g)当たり)エネルギー210kcal、タンパク質:4.2g、炭水化物:47.7g内容量1ケース(450g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65784469-
7,704
7,398
7,990(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする