好川産業
連結グリップ
天井などの塗装時に。
グリップを連結させる事で好きな高さに調節できます。
握りやすい六角タイプです。
用途
天井や壁などの塗装時に最適
仕様
ヘッター付
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー
タイプ
六角
寸法(cm)
18
太さ(mm)
(グリップ)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※連結は最大10本まで。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65785747
224038
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください