バンドー化学
バンコランシート
食品衛生に関する厚生省告示370号に合格品です。
高強度で耐摩耗性、衝撃吸収性に優れていますので、クッション材、緩衝材として最適です。
用途
切削油 研磨油 食用油に使用可能。
トラスコ品番
116-4594
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
2.4
色
オレンジ
引張強度
43
幅×長さ(mm)
400×10000
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794874
595 0.5T-400W-10M
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません