明和製作所
インターロッキングブロック専用プレート
転圧面に硬質ゴム製ロールを4本連結しています。
ロールによりソフト転圧ができ、ブロックを傷つける心配もありません。
用途
インターロッキングブロック敷設後の締め固めに。
トラスコ品番
217-8422
幅(mm)
385
寸法(mm)
(ゴムロール)320
質量(kg)
85
高さ(mm)
900
奥行(mm)
860
タンク容量(L)
2
振動数
95Hz
遠心力(kN)
9.8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65795145
HP60R
¥
400,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません