六角穴付ボルト

六角穴付ボルト - ケミカルスクリュー六角穴付ボルト - ケミカルスクリュー

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。

用途
絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
頭部形状六角穴付材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)穴の形状六角穴
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
質量(g)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
六角穴対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65792528RENY-BK/CB M3-61袋(1000本)M360.51435.532.5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792537RENY-BK/CB M3-81袋(1000本)M380.51635.532.5
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792546RENY-BK/CB M3-101袋(1000本)M3100.51755.532.5
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792555RENY-BK/CB M3-121袋(1000本)M3120.51935.532.5
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792564RENY-BK/CB M3-151袋(1000本)M3150.52255.532.5
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792573RENY-BK/CB M3-201袋(1000本)M3200.52605.532.5
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792589RENY-BK/CB M4-61袋(1000本)M460.7295743
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792598RENY-BK/CB M4-81袋(1000本)M480.7327743
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792607RENY-BK/CB M4-101袋(1000本)M4100.7367743
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792616RENY-BK/CB M4-121袋(1000本)M4120.7390743
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792625RENY-BK/CB M4-151袋(1000本)M4150.7436743
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792634RENY-BK/CB M4-201袋(500本)M4200.7250743
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792643RENY-BK/CB M4-251袋(250本)M4250.7144743
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792659RENY-BK/CB M5-81袋(500本)M580.82538.554
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792668RENY-BK/CB M5-101袋(500本)M5100.82888.554
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792677RENY-BK/CB M5-121袋(500本)M5120.83108.554
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792686RENY-BK/CB M5-151袋(500本)M5150.83368.554
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792695RENY-BK/CB M5-201袋(500本)M5200.84088.554
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792704RENY-BK/CB M5-251袋(250本)M5250.82358.554
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792713RENY-BK/CB M5-301袋(250本)M5300.82748.554
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792729RENY-BK/CB M6-101袋(500本)M61014301065
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792738RENY-BK/CB M6-121袋(500本)M61214701065
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792747RENY-BK/CB M6-151袋(500本)M61515161065
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792756RENY-BK/CB M6-201袋(250本)M62013111065
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792765RENY-BK/CB M6-251袋(250本)M62513481065
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792774RENY-BK/CB M6-301袋(200本)M63013161065
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする