曜日別特売

六角穴付ボルト

六角穴付ボルト - ケミカルスクリュー六角穴付ボルト - ケミカルスクリュー

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。

用途
耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
頭部形状六角穴付材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴内容量1袋(100本)
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
質量(g)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
六角穴対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65792783PEEK/CB M3-6M360.511.155.532.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792799PEEK/CB M3-8M380.512.455.532.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792808PEEK/CB M3-10M3100.513.555.532.5
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792817PEEK/CB M3-12M3120.516.25.532.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792826PEEK/CB M3-15M3150.517.15.532.5
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792835PEEK/CB M3-20M3200.520.355.532.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792844PEEK/CB M3-25M3250.523.655.532.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792853PEEK/CB M4-6M460.722.65743
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792869PEEK/CB M4-8M480.725.2743
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792878PEEK/CB M4-10M4100.727.7743
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792887PEEK/CB M4-12M4120.729.55743
オープン
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792896PEEK/CB M4-15M4150.733.2743
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792905PEEK/CB M4-20M4200.739.1743
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792914PEEK/CB M4-25M4250.744.75743
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792923PEEK/CB M4-30M4300.750.55743
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792939PEEK/CB M5-6M560.836.78.554
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792948PEEK/CB M5-8M580.839.98.554
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792957PEEK/CB M5-10M5100.843.98.554
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792966PEEK/CB M5-12M5120.847.48.554
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792975PEEK/CB M5-15M5150.853.658.554
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792984PEEK/CB M5-20M5200.862.58.554
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65792993PEEK/CB M5-25M5250.872.48.554
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65793009PEEK/CB M5-30M5300.8858.554
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65793018PEEK/CB M6-10M610168.71065
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65793027PEEK/CB M6-12M612173.51065
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65793036PEEK/CB M6-15M615181.71065
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65793045PEEK/CB M6-20M620194.91065
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65793054PEEK/CB M6-25M62511101065
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65793063PEEK/CB M6-30M63011221065
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする