サンデーペイント
マーキングスプレー
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。
きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途
鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。
質量(g)
330
容量(L)
0.3
乾燥時間(分)
表面約15(20℃)、約30(冬)
塗布面積(m
2
)
1.1~1.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
※使用後は噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをしてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
主な用途
使用場所
油性 or 水性
成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65793508
2002AW
青
マーキング
屋外
油性
硝化綿ラッカー
¥1,000
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
65793517
2002AX
赤
マーキング
屋外
油性
硝化綿ラッカー
¥1,000
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
65793526
2002AY
黄
マーキング
屋外
油性
硝化綿ラッカー
¥1,000
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
65793535
2002AZ
黒
マーキング
屋外
油性
硝化綿ラッカー
¥1,000
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
65793544
2002B0
白
マーキング
屋外
油性
硝化綿ラッカー
¥1,000
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください